SKF

SKF Lagereinheit NIRO F4BSS 25M-TPSS

  • ERIKS:14683120
  • Hersteller:F4BSS 25M-TPSS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F4BSS
Typ
Square flanged ball bearing unit
Bauform
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Länge
95.3 mm
Breite
36.5 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
69.9 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
A
29.4 mm
A1
13.5 mm
D
25 mm
G
10 mm
H
29.4 mm
J
69.9 mm
L
95.3 mm