CHF 91.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Typ | Flanged Ball Bearing Unit |
Bauform | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Länge | 143 mm |
Breite | 43 mm |
Höhe Achse | 50 mm |
Fußbreite | 42.99 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 43 mm |
A1 | 15 mm |
D | 49.99 mm |
G | 16 mm |
J | 111 mm |
L | 143 mm |