CHF 137.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TLGB 21 |
Typ | Battery-driven grease gun |
Fettabgabe niedrige Geschwindigkeit bei 70 bar | 110 ml/min |
Fettabgabe hohe Geschwindigkeit bei 70 bar | 170 ml/min |
Max. Betriebsdruck | 400 |
Max. Spitzen Druckdifferenz | 700 |
Schlauchlänge | 1220 mm |
Batterieart | Li-Ionen |
Akkukapazität | 2500 mAh |
Spannungladegerät | 120 V |