Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSO 530

  • ERIKS:24004640
  • Hersteller:TSO 530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'892.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'045.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSO
Geeignet für Wellendurchmesser
135 mm
Material
Grauguss, NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 110 °C