Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSO 528

  • ERIKS:11613488
  • Hersteller:TSO 528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'761.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'904.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSO
Geeignet für Wellendurchmesser
125 mm
Material
Grauguss, NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 110 °C