Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSO 526

  • ERIKS:24004637
  • Hersteller:TSO 526
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'696.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'833.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSO
Geeignet für Wellendurchmesser
115 mm
Material
Grauguss, NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 110 °C