Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSO 226

  • ERIKS:11613469
  • Hersteller:TSO 226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'641.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'774.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSO
Geeignet für Wellendurchmesser
130 mm
Material
Grauguss, NBR
Betriebstemperatur
von -40 bis 110 °C