Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 619 S

  • ERIKS:24004617
  • Hersteller:TSN 619 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 484.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 523.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
155 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C