SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 617 S

  • ERIKS:24004616
  • Hersteller:TSN 617 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 410.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS617

  • ERIKS:14280123
  • Manufacturer:088448401-0000

CHF 111.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026