Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 616 S

  • ERIKS:23770951
  • Hersteller:TSN 616 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 521.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 564.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
138.5 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS616

  • ERIKS:14280124
  • Manufacturer:088428656-0000

CHF 106.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026