Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 609 S

  • ERIKS:11960570
  • Hersteller:TSN 609 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
73.5 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS609

  • ERIKS:14280130
  • Manufacturer:088436055-0000

CHF 58.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026