Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 524 S

  • ERIKS:23770893
  • Hersteller:TSN 524 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C