CHF 237.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 256.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..S |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 155 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl, Silikon |
Betriebstemperatur | von -50 bis 200 °C |
CHF 139.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026