CHF 111.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..S |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 103.5 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl, Silikon |
Betriebstemperatur | von -50 bis 200 °C |
CHF 90.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026