Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 515 S

  • ERIKS:23770862
  • Hersteller:TSN 515 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
93 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS515

  • ERIKS:14280137
  • Manufacturer:096380543-0000

CHF 69.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026