CHF 114.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..S |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 83.5 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl, Silikon |
Betriebstemperatur | von -50 bis 200 °C |
CHF 117.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 66.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026