Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 510 S

  • ERIKS:23770842
  • Hersteller:TSN 510 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68.5 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C