CHF 361.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 390.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..S |
Innendurchmesser | 115 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl, Silikon |
Betriebstemperatur | von -50 bis 200 °C |