Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 314 S

  • ERIKS:24004605
  • Hersteller:TSN 314 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
103.5 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C
Alternativen
Product Image

FAG Labyrinthdichtung für SES Stehlagergehäuse ETS314

  • ERIKS:14280144
  • Manufacturer:088431878-0000

CHF 62.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026