Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 3036 S

  • ERIKS:12495319
  • Hersteller:TSN 3036 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 481.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 520.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C