Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 232 S

  • ERIKS:24004597
  • Hersteller:TSN 232 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 400.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 432.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
175 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C