CHF 404.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 437.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..S |
Innendurchmesser | 155 mm |
Außendurchmesser | 185 mm |
Breite | 26 mm |
Material | Stahl, Silikon |
Betriebstemperatur | von -50 bis 200 °C |