Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 215 S

  • ERIKS:24004594
  • Hersteller:TSN 215 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..S
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
108.5 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C