Eriks
SKF

SKF Labyrinthdichtung TSN 208 S

  • ERIKS:14746803
  • Hersteller:TSN 208 S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 249.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN
Typ
Labyrinth
Geeignet für Wellendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
68.5 mm
Material
Stahl mit Silikon
Breite
19 mm