CHF 180.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..S |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 63 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl, Silikon |
Betriebstemperatur | von -50 bis 200 °C |