SKF

SKF Labyrinthdichtung TS 80

  • ERIKS:24004587
  • Hersteller:TS 80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'183.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'279.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TS
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
415 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C