SKF

SKF Labyrinthdichtung TS 76

  • ERIKS:13201681
  • Hersteller:TS 76
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 991.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'071.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TS
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
395 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C