SKF

SKF Labyrinthdichtung TS 72

  • ERIKS:23770746
  • Hersteller:TS 72
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 902.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 975.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TS
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
375 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C