SKF

SKF Labyrinthdichtung TS 68

  • ERIKS:24004586
  • Hersteller:TS 68
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 832.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 900.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TS
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
355 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C