SKF

SKF Labyrinthdichtung TS 60

  • ERIKS:23770744
  • Hersteller:TS 60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 538.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 581.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TS
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
315 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C