SKF

SKF Labyrinthdichtung TS 44

  • ERIKS:23770740
  • Hersteller:TS 44
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TS
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
235 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C