SKF

SKF Labyrinthdichtung TS 40

  • ERIKS:23770739
  • Hersteller:TS 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TS
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C