SKF

SKF Labyrinthdichtung TS 34

  • ERIKS:23770736
  • Hersteller:TS 34
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TS
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
185 mm
Breite
42 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C