SKF

SKF Labyrinthdichtung TS 28

  • ERIKS:13201680
  • Hersteller:TS 28
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 517.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 559.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TS
Innendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
168 mm
Breite
33.5 mm
Material
Stahl, Silikon
Betriebstemperatur
von -50 bis 200 °C