SKF

SKF Kurzausgussdeckel Grau LAOS 09712

  • ERIKS:24007260
  • Hersteller:LAOS 09712
Image 1
Aufgrund ihrer großen Öffnung (25 mm) für Öle mit hoher Viskosität bzw. hohe Durchflussraten geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAOS
Material
HDPE
Farbe
Grau