CHF 74.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.39inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KRV..PPXA |
Rollendurchmesser | 19 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 32 mm |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Gewindelänge | 10 mm |
Gewindegröße | M 8 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Mit Mutter | Ja |
CHF 47.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026