




CHF 180.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KR..PPXA |
Rollendurchmesser | 52 mm |
Rollenbreite | 24 mm |
Rollenlänge | 66 mm |
Bolzendurchmesser | 20 mm |
Gewindelänge | 21 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |
CHF 154.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026