




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KR..XB |
Rollendurchmesser | 22 mm |
Rollenbreite | 12 mm |
Rollenlänge | 36 mm |
Bolzendurchmesser | 10 mm |
Gewindelänge | 12 mm |
Gewindegröße | M 10x1 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |
CHF 46.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 42.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026