




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KR..X |
Rollendurchmesser | 16 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 28 mm |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Gewindegröße | M 6 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |
CHF 39.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 61.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026