




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KRVE..PPA |
Rollendurchmesser | 22 mm |
Rollenbreite | 12 mm |
Rollenlänge | 36 mm |
Bolzendurchmesser | 13 mm |
Gewindelänge | 12 mm |
Gewindegröße | M 10x1 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Mit Mutter | Ja |
CHF 79.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026