




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KRVE..PPA |
Rollendurchmesser | 16 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 28 mm |
Bolzendurchmesser | 9 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Gewindegröße | M 6 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Mit Mutter | Ja |
CHF 55.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026