CHF 203.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KRE..PPA |
Rollendurchmesser | 52 mm |
Rollenbreite | 24 mm |
Rollenlänge | 66 mm |
Bolzendurchmesser | 24 mm |
Gewindelänge | 21 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |
CHF 170.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 220.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026