CHF 134.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KRE..PPA |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 18 mm |
Rollenlänge | 52 mm |
Bolzendurchmesser | 20 mm |
Gewindelänge | 17 mm |
Gewindegröße | M 16x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |
CHF 138.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 121.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026