Eriks
SKF

SKF Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWKR 90.2RS

  • ERIKS:23769161
  • Hersteller:PWKR 90.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 454.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 491.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PWKR..2RS
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
30 mm
Gewindelänge
32 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 369.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026