CHF 209.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PWKR..2RS |
Rollendurchmesser | 52 mm |
Rollenbreite | 24 mm |
Rollenlänge | 66 mm |
Bolzendurchmesser | 20 mm |
Gewindelänge | 21 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |
Mit Mutter | Ja |
CHF 170.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026