CHF 281.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 304.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NUKR..A |
Rollendurchmesser | 90 mm |
Rollenbreite | 35 mm |
Rollenlänge | 100 mm |
Bolzendurchmesser | 30 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Gewindegröße | M 30x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |
Mit Mutter | Ja |
CHF 328.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 355.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 328.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 355.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026