CHF 46.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KR..PPA |
Rollendurchmesser | 16 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 28 mm |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Gewindegröße | M 6 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |
CHF 59.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.04inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026