




CHF 154.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KR..B |
Rollendurchmesser | 52 mm |
Rollenbreite | 24 mm |
Rollenlänge | 66 mm |
Bolzendurchmesser | 20 mm |
Gewindelänge | 21 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |
CHF 131.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026