CHF 118.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KR..B |
Rollendurchmesser | 40 mm |
Rollenbreite | 20 mm |
Rollenlänge | 58 mm |
Bolzendurchmesser | 18 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Gewindegröße | M 18x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |
CHF 68.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026