CHF 358.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 387.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | THPC |
Typ | Quick Connection Coupling |
Art der Kupplung | Schnellanschluss |
Bauelementetyp | Schnellkupplung hydraulisch |
Anschlusstyp | SAE Flansch |
Anschlußart | BSPP |
Max. Betriebsdruck | 3000 bar |
Gewicht | 0.23 kg |
Max. Restdruck | 3000 bar |
Max. Restdruck | 300 MPa |